Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMBH 5/120V

Chauffage induction

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMBH 5/120V
Rubix :0301-1511010
Fabricant :TMBH 5/120V
CHAUFFAGE PAR INDUCTION COMPACT UNITE EN VERSION 120V

Résumé technique

Typechauffage à induction portable

Documents

Détails articles : CHAUFFAGE PAR INDUCTION COMPACT UNITE EN VERSION 120V


L'appareil de chauffage par induction portable TMBH 5/120V est une solution compacte, légère et silencieuse conçue pour chauffer les roulements à ajustement serré de manière efficace et sécurisée. Grâce à sa technologie à moyenne fréquence, il assure un chauffage rapide et précis sans contact direct. Sa portabilité, ses fonctionnalités avancées et sa simplicité d'utilisation en font un outil idéal pour les opérations de maintenance industrielle.

Caractéristiques :
Le TMBH 5/120V est un appareil de chauffage par induction compact conçu pour le montage sans effort de roulements et de composants annulaires. Il utilise une technologie à moyenne fréquence avancée pour générer un champ magnétique variable à l’intérieur de sa pince, ce qui permet de chauffer le composant sans chauffer la pince elle-même. Cela génère également une différence de température entre le roulement et l’arbre, provoquant une dilatation du roulement qui facilite sa mise en place sans recours à une force mécanique. Ce principe garantit une efficacité énergétique élevée et une montée en température rapide. L’appareil offre deux modes de fonctionnement – température ou temps – sélectionnables via un panneau de commande intuitif. Il dispose d’accessoires intégrés dans des compartiments latéraux pour une utilisation et un transport pratiques. La pince à doigts fins permet de chauffer différentes pièces sans devoir changer de barreau. Enfin, l'appareil se distingue par un fonctionnement quasiment silencieux, signalé par un voyant lumineux, ce qui améliore le confort de travail. Cet appareil de chauffage par induction TMBH 5 est vendu en pack avec une sonde de température magnétique, une pince, un support de roulement et des gants résistants à la chaleur.

Spécifications :
- Tension : 120 V ±10%
- Fréquence : 50 à 60 Hz
- Consommation de courant max : 4 A
- Puissance maximale absorbée : 350 W
- Poids maximal des pièces chauffées : 5 kg
- Diamètre d'alésage de la pièce : 20 à 100 mm
- Largeur maximale de la pièce : 50 mm
- Température de chauffage réglable : 40 à 200 °C
- Incréments de température : 1 °C
- Durée de chauffage réglable : 0,1 à 60 min
- Incréments de temps : 0,1 min
- Réglage de puissance : 10 %, 25 %, 50 %, 100 %
- Fonction de démagnétisation : 0 A/cm (aucun champ magnétique émis)
- Dimensions (L x l x H) : 275 x 270 x 180 mm
- Mesure de température : sonde magnétique type K, longueur 600 mm
- Affichage des codes de panne : oui
- Ventilation : non
- Composition du pack : Un appareil de chauffage par induction portable TMBH 5, une sonde de température magnétique de type K de 600 mm TMBH 5-3, une pince TMBH 5-4, un support de roulement TMBH 5-5, des gants résistants à la chaleur TMBA G11, les Instructions d'utilisation.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Chauffage rapide et homogène des roulements et pièces annulaires grâce à la technologie à moyenne fréquence ;
- Appareil portable et compact, facilement transportable grâce à une poignée intégrée et un faible poids ;
- Fonctionnement silencieux améliorant le confort d’utilisation dans les environnements de travail sensibles au bruit ;
- Utilisation intuitive via un panneau de commande clair avec sélection du mode temps ou température ;
- Évite les erreurs de sélection de barreau grâce à la pince adaptée à diverses tailles de composants ;
- Température contrôlée avec précision grâce à une sonde magnétique de type K et un système de régulation intégré ;
- Accessoires inclus et faciles à ranger dans des compartiments latéraux pratiques pour un usage terrain efficace ;
- Aucun champ magnétique résiduel après usage, évitant les interférences avec d'autres équipements sensibles.

Applications

Le TMBH 5/120V est conçu pour le chauffage de roulements, d’engrenages et de composants annulaires industriels nécessitant un montage par ajustement serré. Il est particulièrement adapté aux opérations de maintenance et d’entretien sur les équipements mécaniques comme les réducteurs, les pompes, les ventilateurs et les soufflantes. Utilisable aussi bien en atelier que sur site, il trouve sa place sur un établi, dans une usine ou même dans un véhicule de service grâce à sa compacité. Les secteurs concernés incluent la maintenance industrielle, la mécanique générale, la fabrication de machines et la réparation d’équipements rotatifs.

Informations techniques


Attributs
Typechauffage à induction portable
2 652,09 € HT
/ unité
3 182,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours