Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF HMV 134E
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :HMV 134E
Rubix :0301-1020639
EAN :7316577107411

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HMV 134 E SKF
Le HMV 134E est un écrou hydraulique conçu pour simplifier les opérations de montage et de démontage de roulements sur des portées coniques. Grâce à sa capacité à appliquer rapidement des forces d’enfoncement élevées, il réduit considérablement les temps d'intervention. Ce modèle se distingue par sa robustesse, sa facilité d'utilisation et sa compatibilité avec les pompes hydrauliques SKF.
Caractéristiques :
Installer des roulements sur des portées coniques représente souvent une opération technique complexe et longue à réaliser. L’écrou hydraulique SKF HMV 134E permet d’appliquer facilement et rapidement les forces d’enfoncement nécessaires pour le montage. Il convient également pour le démontage des roulements montés sur manchons de serrage ou de démontage. Tous les écrous SKF HMV sont fournis avec un raccord à accouplement rapide compatible avec les pompes hydrauliques SKF. Le raccord peut être monté sur la face frontale ou latérale de l’écrou, ce qui permet son utilisation dans des espaces restreints. Le HMV 134E est équipé d’anneaux de levage pour une manutention sécurisée et il intègre aussi deux poignées de manœuvre et quatre trous d’accouplement sur sa face avant. Un jeu de joints de piston de rechange et un kit de maintenance sont inclus, garantissant une longue durée de vie du produit.
Spécifications :
- Type : Filetage métrique
- Poids : 120 kg
- Filetage de raccordement : Tr 670x6
- Déplacement maximal du piston : 24 mm
- Diamètre extérieur : 826 mm
- Diamètre intérieur du piston : 672 mm
- Diamètre extérieur du piston : 796 mm
- Largeur du piston : 14 mm
- Largeur totale : 76 mm
- Zone du piston : 79 500 mm²
- Pression maximale : 250 bar
- Pression maximale : 25 Mpa.
Normes :
Ce HMV 134E est conforme aux normes ISO 2901-1977, qui spécifie les tolérances pour les filetages métriques, assurant ainsi l’interchangeabilité et la compatibilité avec d’autres composants industriels standardisés. Il respecte notamment la classe de tolérance 7H, qui définit un ajustement normalisé pour les écrous, garantissant une précision suffisante sans nécessiter de jeu excessif, tout en facilitant l’assemblage et le démontage dans des conditions industrielles typiques.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Caractéristiques :
Installer des roulements sur des portées coniques représente souvent une opération technique complexe et longue à réaliser. L’écrou hydraulique SKF HMV 134E permet d’appliquer facilement et rapidement les forces d’enfoncement nécessaires pour le montage. Il convient également pour le démontage des roulements montés sur manchons de serrage ou de démontage. Tous les écrous SKF HMV sont fournis avec un raccord à accouplement rapide compatible avec les pompes hydrauliques SKF. Le raccord peut être monté sur la face frontale ou latérale de l’écrou, ce qui permet son utilisation dans des espaces restreints. Le HMV 134E est équipé d’anneaux de levage pour une manutention sécurisée et il intègre aussi deux poignées de manœuvre et quatre trous d’accouplement sur sa face avant. Un jeu de joints de piston de rechange et un kit de maintenance sont inclus, garantissant une longue durée de vie du produit.
Spécifications :
- Type : Filetage métrique
- Poids : 120 kg
- Filetage de raccordement : Tr 670x6
- Déplacement maximal du piston : 24 mm
- Diamètre extérieur : 826 mm
- Diamètre intérieur du piston : 672 mm
- Diamètre extérieur du piston : 796 mm
- Largeur du piston : 14 mm
- Largeur totale : 76 mm
- Zone du piston : 79 500 mm²
- Pression maximale : 250 bar
- Pression maximale : 25 Mpa.
Normes :
Ce HMV 134E est conforme aux normes ISO 2901-1977, qui spécifie les tolérances pour les filetages métriques, assurant ainsi l’interchangeabilité et la compatibilité avec d’autres composants industriels standardisés. Il respecte notamment la classe de tolérance 7H, qui définit un ajustement normalisé pour les écrous, garantissant une précision suffisante sans nécessiter de jeu excessif, tout en facilitant l’assemblage et le démontage dans des conditions industrielles typiques.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points forts
- Réduction significative des efforts manuels lors du montage de roulements ;
- Démontage facilité des roulements grâce à la puissance hydraulique ;
- Installation rapide grâce au raccord rapide montable en face ou sur le côté ;
- Utilisation possible dans les espaces confinés grâce à la configuration du raccord ;
- Sécurité et ergonomie renforcées avec anneaux de levage et poignées fournies ;
- Longévité accrue grâce au kit de maintenance et aux joints de rechange inclus ;
- Compatibilité parfaite avec les pompes hydrauliques SKF ;
- Haute précision grâce au filetage métrique conforme à la norme ISO.
- Démontage facilité des roulements grâce à la puissance hydraulique ;
- Installation rapide grâce au raccord rapide montable en face ou sur le côté ;
- Utilisation possible dans les espaces confinés grâce à la configuration du raccord ;
- Sécurité et ergonomie renforcées avec anneaux de levage et poignées fournies ;
- Longévité accrue grâce au kit de maintenance et aux joints de rechange inclus ;
- Compatibilité parfaite avec les pompes hydrauliques SKF ;
- Haute précision grâce au filetage métrique conforme à la norme ISO.
Applications
Le HMV 134E est recommandé pour les opérations de montage ou de démontage de roulements sur des arbres coniques dans des contextes industriels variés. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la fabrication mécanique, de la maintenance industrielle, de l’énergie et de la production lourde. Il s’utilise dans les environnements où des forces de serrage importantes et contrôlées sont requises, comme les ateliers de maintenance ou les chaînes de production.
Informations techniques
Attributs
| Type | hmv 120e |
|---|---|
| Modèle | hmv 134e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 733,14 € HT
/ unité
15 279,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
