Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MGP12-Z-PS

Kit d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGP12-Z-PS
Rubix :0338-2268901
Fabricant :MGP12-Z-PS
ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MGP12-Z-PS

Résumé technique

Typekit d'étanchéité

Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MGP12-Z-PS


Le MGP est conçu pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de la course entraîne celle de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Les vérins guidés de conception conventionnelle ont une longueur de palier fixe, ce qui entraîne une diminution considérable de la capacité de charge latérale à mesure que la longueur de course augmente. Le MGP est la dernière génération de vérins guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés, et un montage plus polyvalent de la rainure en T que la série MGQ. Les options sur commande pour cette série comprennent des coussins d'air réglables, des tiges de guidage robustes, des vérins sans cuivre, à haute température et à basse vitesse.

Points forts

-Cylindre de guidage compact avec coussin d'air
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de câble

Informations techniques


Attributs
Typekit d'étanchéité
7,71 HT
/ unité
9,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours