Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MKZ-F020
Brides pivotantes série MK-Z
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MKZ-F020
Rubix :0338-2262073

Détails articles : BRIDES PIVOTANTES SERIE MK-Z MKZ-F020
Vérin à bride pivotantes. La fixation horizontale est désormais possible.
Brides pivotantes serie mk-z
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de bride |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Plage de pression | 0,1 - 1 mpa |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,66 € HT
/ unité
43,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours