Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKG-16-B
Bras de remorquage FKG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FKG-16-B
Rubix :0326-2575256
Fabricant :15233
EAN :4052568112691
Détails articles : ETRIER FKG-16-B
Étrier FKG-16-B pour éviter les couples de basculement du coulisseau des entraînements linéaires DGO et compenser le désaxage de la charge guidée parallèlement. Taille=16, Ecart radial +/-=1 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=240 N
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de piston supérieur du bras de remorquage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,27 € HT
/ unité
219,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours