Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSGS-M8
Œil de tige CRSGS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRSGS-M8
Rubix :0326-2470886
Fabricant :195581
EAN :4052568015275

Détails articles : CHAPE A ROTULE CRSGS-M8
Chape à rotule CRSGS-M8 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M8, Selon la norme=ISO 12240-4, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=53 g
Informations techniques
Attributs
| Type | œil de bâton |
|---|---|
| Raccordement 1 | m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,12 € HT
/ unité
121,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours