Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-44A/B-70A
Bride de moteur EAMF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-44A/B-70A
Rubix :0326-2575358
Fabricant :529943
EAN :4052568164423
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-44A/B-70A A
Bride de moteur EAMF-A-44A/B-70A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=150 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride moteur mtr-fl, eamf |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,43 € HT
/ unité
199,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours