Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-41
Kit adaptateur HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-41
Rubix :0326-2574712
Fabricant :191259
EAN :4052568150570
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-41
Kit d'adaptation HAPG-41 pour la fixation des pinces à serrage parallèle de précision type HGPP-12-... à l'unité roto-linéaire type DSL-25-… Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière plaque=Alliage d'aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,79 € HT
/ unité
323,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours