Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SF-EGC-1-70
Languette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SF-EGC-1-70
Rubix :0326-2566814
Fabricant :558047
EAN :4052568053703
Détails articles : LANGUETTE DE COMMU TA SF-EGC-1-70 0
Languette de commutation SF-EGC-1-70 Compatible avec EGC, ELFA, ELGA. Taille=70, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-20 - 80 °C, Poids du produit=50 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | cosses d'interrupteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € HT
/ unité
31,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours