Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HBN-8/10X2-A

Fixation

Voir les informations techniques

Références

Festo :HBN-8/10X2-A
Rubix :0326-2571243
Fabricant :6061
EAN :4052568019488
FIXATION PAR PATTE S HBN-8/10X2-A A

Résumé technique

Typefixation par le pied

Détails articles : FIXATION PAR PATTE S HBN-8/10X2-A A


Fixation par pattes HBN-8/10X2-A pour vérins ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ et capteurs. Taille=8/10, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=55 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
Typefixation par le pied
10,14 € HT
/ unité
12,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours