Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-D040

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ-D040
Rubix :0338-2049476
Fabricant :CQ-D040
EAN :3618035703482
CHAPE D'ARTICULATION D.40 CQ-D040

Résumé technique

Typechape d'articulation d.40 cq-d040

Documents

Détails articles : CHAPE D'ARTICULATION D.40 CQ-D040


Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent une conception réduisant l'encombrement et une exceptionnelle durée de vie. Ils disposent d'un anneau élastique avant pour accéder facilement aux pièces internes. Disponible avec les modèles à une ou deux tiges, une conception taraudée ou filetée, double effet, tige rentrée ou sortie. Choisissez entre 13 alésages allant jusqu'à 160 mm. Des détecteurs statiques ou Reed optionnels peuvent être utilisés. Les corps profilés en aluminium, permettant un montage sur corps fileté ou à trous traversants, rendent ces vérins à la fois versatiles et d'une grande fiabilité pour tout type d'application.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typechape d'articulation d.40 cq-d040
26,01 € HT
/ unité
31,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours