Polo Safety Jogger KASPOLOW-NAV-M, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
Kasai Polo Femmes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :KASPOLOW-NAV-M
Rubix :P792-6237274
Fabricant :012596-M
EAN :5401160492431


Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : POLO KASAI NAVY FEMME T.M POLYVALENT RESPIRABLE
Le modèle à tout faire parfait pour chaque type de journée, que ce soit pour faire du travail physique, rendre visite à des clients ou pour vos loisirs. Ce polo moderne est non seulement superbe dans différentes situations, mais est également extrêmement confortable. Le tissu à séchage rapide évacue l'humidité du corps, alors que les zones en maille filet respirable sous les aisselles et dans le cou permettent à l'air de circuler. Ainsi, le polo Kasai vous garde au frais dans toutes sortes de conditions chaudes. Un vêtement indispensable pour la garde-robe professionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,40 € HT
/ unité
35,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours