Pantalon workwear Safety Jogger WWBOXKASAI 38, Taille : 38 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Kasai Pantalon de Service Hommes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :WWBOXKASAI 38
Rubix :P792-6234524
EAN :5401200045801

Documents
Détails articles : PANTALON DE SERVICE NOIR T44 BOX PANTALON + CADEAUX
Pantalon de service confortable à poches fonctionnelles,
taille élastiquée et à genouillères préformées
Pantalon de service extensible, doté de genouillères préformées
et d'une taille élastique pour une coupe confortable dans laquelle
vous ne vous sentirez jamais à l'étroit. Le pantalon Kasai
comporte plusieurs poches à emplacement stratégique pour
y ranger des outils et des accessoires, notamment un anneau
en D et une poche pour téléphone. Parfait pour une utilisation
quotidienne au travail et en dehors.
• Tissu extensible dans les 2 sens
• Taille élastique
• Ourlet extensible
• Genoux préformés
• 2 poches frontales
• 1 poche arrière
• 1 poche de cuisse à fermeture éclair
• Poche pour outil/règle
• Poche pour téléphone portable
• Anneau en forme de D
• Compatible avec les poches flottantes détachables Safety Jogger
taille élastiquée et à genouillères préformées
Pantalon de service extensible, doté de genouillères préformées
et d'une taille élastique pour une coupe confortable dans laquelle
vous ne vous sentirez jamais à l'étroit. Le pantalon Kasai
comporte plusieurs poches à emplacement stratégique pour
y ranger des outils et des accessoires, notamment un anneau
en D et une poche pour téléphone. Parfait pour une utilisation
quotidienne au travail et en dehors.
• Tissu extensible dans les 2 sens
• Taille élastique
• Ourlet extensible
• Genoux préformés
• 2 poches frontales
• 1 poche arrière
• 1 poche de cuisse à fermeture éclair
• Poche pour outil/règle
• Poche pour téléphone portable
• Anneau en forme de D
• Compatible avec les poches flottantes détachables Safety Jogger
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 38 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,41 € HT
/ unité
97,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Taille
38
