Jupe Lafont 5Q10590711042NOIR, Taille : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Jupe SANGRIA noir
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :5Q10590711042NOIR
Rubix :8677-6135694
Fabricant :5Q105907--110-42
EAN :3609702952340

Détails articles : JUPE SANGRIA NOIR T42
Jupe Sangria 100 % polyester - 180 g
Pinces dos
Zip invisible au dos
Fente avant
Jupe doublée
Longueur 52 cm.
Pinces dos
Zip invisible au dos
Fente avant
Jupe doublée
Longueur 52 cm.
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 180 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,13 € HT
/ unité
68,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Taille
42
