Jupe Lafont 5Q10590711058NOIR, Taille : 58 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Jupe SANGRIA noir
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :5Q10590711058NOIR
Rubix :8677-6135702
Fabricant :5Q105907--110-58
EAN :3609702952425

Détails articles : JUPE SANGRIA NOIR T58
Jupe Sangria 100 % polyester - 180 g
Pinces dos
Zip invisible au dos
Fente avant
Jupe doublée
Longueur 52 cm.
Pinces dos
Zip invisible au dos
Fente avant
Jupe doublée
Longueur 52 cm.
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 180 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,13 € HT
/ unité
68,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
Taille
58
