Distributeur pneumatique SMC JSX31-SN503F-5DS

JSX, électrovanne 2 ports à commande directe

Voir les informations techniques
Références
SMC :JSX31-SN503F-5DS
Rubix :0338-2537863
Fabricant :JSX31-SN503F-5DS
ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE DIRECTE SERIE JSX2
Résumé technique
Typeelectrovanne 2/2 a commande directe serie jsx2
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE DIRECTE SERIE JSX2


Électrovanne 2 ports à commande directe/pilotéeFluide applicable : air, eau, huileDébit jusqu'à 2200 l/min (eau)Diamètre de l'orifice : 1.6 à 50 mmTaille de l'orifice : 1/8" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable, laiton, bronze et aluminiumMatériau de la bobine : acier inoxydableEnveloppe : IP67.

Points forts

Fluide admissible : air, eau, huileDébit jusqu'à 25 l/min (eau)Diamètre de l'orifice : 1,6 à 7,1 mmTaille de l'orifice : 1/8" à 3/8 "Matériau du corps : acier inoxydable, laiton et aluminiumMatériau de la bobine : acier inoxydableEnveloppe : IP67.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 a commande directe serie jsx2
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,80 HT
/ unité
130,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours