Joint torique Dichtomatik 67012988

Joitn torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67012988
Rubix :4861-4054058
Fabricant :67012988
JT TORIQUE OR39,2X3 FKM80 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur39,2 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrefkm/fpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JT TORIQUE OR39,2X3 FKM80 DICHTO


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur39,2 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrefkm/fpm
Dureté Shore A80 Shore
3,07 € HT
/ unité
3,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours