Références
Anyseals :42678/2
Rubix :R721-4166366


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 145,42X6,99 EPDM OR 145,42X6,99 A435/R63 2/SAC
Joint torique 145,42x6,99 epdm or 145,42x6,99 epdm/a435/r63/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h