Références
Anyseals :61648/25
Rubix :R721-4166089


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 240,89X3,53 EPDM OR 240,89X3,53 EPDM/A272 25/SAC
Joint torique 240,89x3,53 epdm or 240,89x3,53 epdm/a272/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,47 € HT
/ sachet
71,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h