Feuille d'étanchéité Trelleborg 0200505
Feuille caoutchouc SBR RF48
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0200505
Rubix :1195-4069648
Fabricant :0200505
Documents
Détails articles : FEUILLE S RF48 EP 5 MM LRG.1400MM/LG.10M
Feuille SBR (Styrène Butadiène Rubber) standard pour utilisations courantes. Largeur en mm : 1400 ± 1%.
Points forts
Souple. Bonne tenue au vieillissement. Bonne tenue au froid. Bon rapport qualité/prix. Fiabilité. Economie.
Applications
Découpe de joints, rondelles, etc. Confection de pièces diverses en contact avec l'eau (température maxi. + 70°C) ou l'air comprimé déshuilé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | sbr |
|---|---|
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,08 € HT
/ 0,01
1,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
