Etanchéité / obturateur SNR SC.532.FS

Joints pour palier en 2 parties

Voir les informations techniques

Références

SNR :SC.532.FS
Rubix :0302-1099786
EAN :3413520646950
JOINT EN FEUTRE SC 532 FS POUR PALIER SNC SNR

Résumé technique

Détails articles : JOINT EN FEUTRE SC 532 FS POUR PALIER SNC SNR


Points forts

•Palier fendu (plummer block) pour roulements sur bague adaptatrice, en fonte grise, pour lubrification à la graisse
Carters de palier SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.

Informations techniques


Attributs
Typejoint en feutre
Diamètre intérieur140 mm
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Sériesc500fs
Matièrejoint en feutre avec bandes de feutre intégrées et fils de caoutchouc (feutre)
94,09 HT
/ unité
112,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours