Etanchéité / obturateur SKF FS 170

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FS 170
Rubix :0301-1031164
Fabricant :48954
EAN :7316577023056
FEUTRE FS 170 SKF

Résumé technique

Détails articles : FEUTRE FS 170 SKF


Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typefeutre fs 170 skf
Diamètre intérieur5 mm
Largeur4 mm
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Sériefs
Matièrefeutre
0,96 € HT
/ unité
1,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h