Etanchéité / obturateur SKF TSN 316 S

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 316 S
Rubix :0301-1352343
Fabricant :95846
EAN :7316570507904
ACCESSOIRE DE PALIER TSN 316 S SKF

Résumé technique

Typeaccessoire de palier tsn 316 s skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 316 S SKF


Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire de palier tsn 316 s skf
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur138,5 mm
Largeur24 mm
367,71 € HT
/ unité
441,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours