Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413768
Bague Simmerring BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413768
Rubix :H768-4073019
Fabricant :40413768


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 20X30X5
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague Simmerring, matériau 72 NBR 902
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,85 € HT
/ unité
19,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours