Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421485
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421485
Rubix :H768-4060241
Fabricant :40421485


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Hauteur | 7,5 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON NBR 55X70X7,5
Joint u tige-piston nbr 55x70x7,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Hauteur | 7,5 mm |
| Matière | 90 nbr 109 |
| Exécution | n |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,66 € HT
/ unité
51,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h