Références
Freudenberg Sealing Technologies :40421788
Rubix :9813-4007396
Fabricant :40421788


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE NBR BASSE PRESSION 60X72X8,5 (NI150)
Asymétrique Arête d'étanchéité tranchante et piquée Lèvre intérieure raccourcie
Points forts
Bonne étanchéité statique grâce à l'enveloppe extérieure lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
| Matière | 80 nbr 878 |
| Exécution | ni150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,46 € HT
/ 5 unités
371,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours