Joint de tige Dichtomatik 67014521

Joint de tige de piston (S N E 25)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67014521
Rubix :4861-4025964
Fabricant :67014521
JOINT U TIGE-PISTON AU 42X52X10 (EX AUN. 42-102)

Résumé technique

Diamètre intérieur42 mm
Diamètre extérieur52 mm
Hauteur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 42X52X10 (EX AUN. 42-102)


Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95

Points forts

Large gamme d'applications

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur42 mm
Diamètre extérieur52 mm
Hauteur10 mm
Matièretpu
Exécutionanneau de rainure symétrique (n 25), convient pour une sollicitation de pression unilatérale
17,67 € HT
/ unité
21,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours