Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421245
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421245
Rubix :0419-4040404
Fabricant :40421245


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 70X80X12 (AUN 100)
Joint u tige-piston au 70x80x12 (aun 100)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | au n100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,17 € HT
/ 5 unités
389,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours