Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421416
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421416
Rubix :9813-4009256
Fabricant :40421416


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Hauteur | 4 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON NBR 24X32X4 (EX N. 24- 8)
Joint u tige-piston nbr 24x32x4 (ex n. 24- 8)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Matière | 90 nbr 109 |
| Exécution | n |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,22 € HT
/ 5 unités
204,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h