Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 127500
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :127500
Rubix :4481-4027499



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,3X3,6 PC851 R22
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Points forts
Matière NBR.
Applications
Pour application statique : carters ou mouvement alternatif : vérin. Pour les produits pétroliers liquides ou gazeux et air comprimé. Température maximum 120°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 83 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,19 € HT
/ 20 unités
157,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h