Joint torique Dichtomatik OR 6,30 2,40 70 NBR NB7071
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :OR 6,30 2,40 70 NBR NB7071
Rubix :4861-4055384
Fabricant :67193746


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR6,3X2,4 NBR70 DICHTO
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,38 € HT
/ unité
1,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours