Références
Anyseals :60255/5
Rubix :R721-4166517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 116,84X5,33 EPDM OR 116,84X5,33 EPDM/A350 5/SAC
Joint torique 116,84x5,33 epdm or 116,84x5,33 epdm/a350/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 116,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours