Références
Anyseals :281824/10
Rubix :R721-4165383


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,7X1,78 FKM OR 107,7X1,78 FKM/A46 10/SAC
Joint torique 107,7x1,78 fkm or 107,7x1,78 fkm/a46/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ sachet
19,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h