Références
Anyseals :16921/50
Rubix :R721-4166092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 24,99X3,53 EPDM OR 24,99X3,53 EPDM/A214 50/SAC
Joint torique 24,99x3,53 epdm or 24,99x3,53 epdm/a214/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,08 € HT
/ sachet
36,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h