Références
Anyseals :61070/5
Rubix :R721-4166284


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 177,17X6,99 EPDM OR 177,17X6,99 /A441/R69 5/SAC
Joint torique 177,17x6,99 epdm or 177,17x6,99 epdm/a441/r69/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,91 € HT
/ sachet
19,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h