Références
Anyseals :42405/10
Rubix :R721-4165999


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,82X2,62 EPDM OR 29,82X2,62 /A123 10/SAC
Joint torique 29,82x2,62 epdm or 29,82x2,62 epdm/a123/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € HT
/ sachet
9,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h