Références
Anyseals :34844/100
Rubix :R721-4165482


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,93X2,62 EPDM OR 94,93X2,62 /A154 100/SAC
Joint torique 94,93x2,62 epdm or 94,93x2,62 epdm/a154/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,35 € HT
/ sachet
71,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h