Références
Anyseals :60196/10
Rubix :R721-4166535


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 113,67X6,99 EPDM OR 113,67X6,99 /A425/R53 10/SAC
Joint torique 113,67x6,99 epdm or 113,67x6,99 epdm/a425/r53/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 € HT
/ sachet
36,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h