Références
Anyseals :281517/50
Rubix :R721-4164656


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,3X3,6 FKM OR 29,3X3,6 FKM/R22 50/SAC
Joint torique 29,3x3,6 fkm or 29,3x3,6 fkm/r22/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,38 € HT
/ sachet
71,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h