Références
Anyseals :31804/50
Rubix :R721-4165828


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 43,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 43,82X5,33 EPDM OR 43,82X5,33 /A327/R30 50/SAC
Joint torique 43,82x5,33 epdm or 43,82x5,33 epdm/a327/r30/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 43,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,66 € HT
/ sachet
36,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h