Références
Anyseals :59834/5
Rubix :R721-4165501


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 91,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 91,44X5,33 EPDM OR 91,44X5,33 /A342/R45 5/SAC
Joint torique 91,44x5,33 epdm or 91,44x5,33 epdm/a342/r45/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 91,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ sachet
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h