Références
Anyseals :11639/50
Rubix :R721-4167776


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 190,1X3,53 NBR OR 190,1X3,53 NBR/A264 50/SAC
Joint torique 190,1x3,53 nbr or 190,1x3,53 nbr/a264/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,23 € HT
/ sachet
71,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h