Références
Anyseals :16909/100
Rubix :R721-4165970


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 31,42X2,62 EPDM OR 31,42X2,62 /A124 100/SAC
Joint torique 31,42x2,62 epdm or 31,42x2,62 epdm/a124/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,13 € HT
/ sachet
69,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h