Références
Anyseals :58521/25
Rubix :R721-4165937


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,1X3,6 EPDM OR 34,1X3,6 EPDM/R25 25/SAC
Joint torique 34,1x3,6 epdm or 34,1x3,6 epdm/r25/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,58 € HT
/ sachet
18,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h