Références
Anyseals :57204/10
Rubix :R721-4165991


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,63 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 3,63X2,62 EPDM OR 3,63X2,62 EPDM/A105 10/SAC
Joint torique 3,63x2,62 epdm or 3,63x2,62 epdm/a105/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,63 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h