Références
Anyseals :11336/100
Rubix :R721-4167734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,8X1,6 NBR OR 2,8X1,6 NBR/R1BIS 100/SAC
Joint torique 2,8x1,6 nbr or 2,8x1,6 nbr/r1bis/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,06 € HT
/ sachet
43,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h