Références
Anyseals :11796/50
Rubix :R721-4167104


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 45X2 NBR OR 45X2 NBR/ 50/SAC
Joint torique 45x2 nbr or 45x2 nbr//50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,99 € HT
/ sachet
35,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h