Joint torique Dichtomatik OR 25,00 3,20 70 NBR NB7071

Joint torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :OR 25,00 3,20 70 NBR NB7071
Rubix :4861-4085918
Fabricant :67192101
JT TORIQUE OR25X3,2 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre de tore3,2 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JT TORIQUE OR25X3,2 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre de tore3,2 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
3,47 € HT
/ unité
4,16 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,47 € HT / unité
5 à 9
2,60 € HT / unité
10 à 19
2,26 € HT / unité
20 à 99
1,94 € HT / unité
100 et plus
1,58 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours