Références
Anyseals :57544/25
Rubix :R721-4166601


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,46X5,33 EPDM OR 10,46X5,33 EPDM/A309 25/SAC
Joint torique 10,46x5,33 epdm or 10,46x5,33 epdm/a309/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,40 € HT
/ sachet
13,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h