Références
Anyseals :281443/5
Rubix :R721-4164977


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19,99X5,33 FKM OR 19,99X5,33 FKM/A315 5/SAC
Joint torique 19,99x5,33 fkm or 19,99x5,33 fkm/a315/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,29 € HT
/ sachet
6,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h